Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Smartwares RM175RF/2 2-er Pack Funkvernetzter Rauchwarnmelder
Artikel-Nr.:
     615-X830061
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.040.95
EAN/GTIN:
     8711658412092
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku

Mit dem Smartwares RM175RF Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder ist verknüpfbar, so dass alle verbundenen Rauchmelder gleichzeitig Alarm auslösen, auch wenn nur einer Rauch festgestellt hat. Sie können den Rauchmelder mit der Prüftaste leicht testen oder benutzen dafür eine Smartwares FOT-14300 Fernbedienung.

Ein Rauchwarnmelder kann Leben retten
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, so dass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Wichtig zu wissen ist, dass Rauchwarnmelder nach der Aktivierung aufgrund von Staubansammlung eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Kontrollieren Sie daher immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares-Rauchmelder sind mit einem optischen Sensor ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM175RF Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der sich Falschalarme stummschalten lassen.

Verknüpfbarer Rauchwarnmelder
Der RM174RF Rauchmelder kann mit ähnlichen Rauchwarnmeldern oder mit dem RM175RF drahtlos verknüpft werden. Auf diese Weise lösen alle Rauchmelder gleichzeitig Alarm aus, so dass Sie ungeachtet Ihres jeweiligen Standorts gewarnt werden. Ein Rauchwarnmelder fungiert dabei als Hauptgerät. Bis zu 12 weitere Rauchwarnmelder können dann mit dem Hauptmelder verknüpft und im Abstand von bis zu 20 m davon eingesetzt werden.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte ist dies ganz einfach. Die Smartwares-Rauchwarnmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.

Testen Sie Ihre Rauchmelder
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Melder regelmäßig mit der Prüftaste testen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Lieferumfang:
Rauchwarnmelder, Batterien, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Schützen Sie sich und Ihre Familie, indem Sie im Brandfall schnell handelnVerknüpfen Sie alle Ihre Rauchmelder, damit sie gleichzeitig Alarm auslösenDer Rauchmelder hat eine komfortable Prüftaste.Eine Batteriewarnung teilt mit, wann die Batterie gewechselt werden mussEinfach zu installieren und zu reinigen

Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Bandbreite
433 MHz
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
ABS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
2
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
6LR61
Akku-/Batterietyp
AA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 41,02*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,69*
€ 41,04*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 42,77*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 39,95*
€ 52,58*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 77,17*
€ 98,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Setpoint
FZ501011R-S2
ab € 55,94*
Sonstiges
Smartwares
RMSM175RF2
ab € 37,52*
Sonstiges
Smartwares
RMSM175RF4
ab € 75,82*
Sonstiges
Smartwares
RMS175RF4
ab € 62,73*
Sonstiges
Setpoint
FZ501011R-SM
ab € 29,43*
Sonstiges
ELRO
FZ501011R
ab € 28,13*
Sonstiges
ELRO
FZ500221R
ab € 35,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.