Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Dachdeckerkelle
>
Artikel
ZUNGENKELLE - 130 g - JUNG - HOBBY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-HE316140
Hersteller:
Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
HE316140
EAN/GTIN:
4010496316147
Suchbegriffe:
Biberschwanzkelle
Böhmische Dachkelle
Dachdecker-Firstkelle
Dachdeckerkelle
ZUNGENKELLE - 130 g - JUNG - HOBBY
Die JUNG Zungenkelle mit einem Gewicht von 130 g ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich ideal für Unterputzarbeiten, kleine Ausbesserungsarbeiten und den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen eignet. Mit ihrer kompakten Größe und ihrer speziellen Form ist diese Kelle ein praktischer Begleiter für verschiedene Heimwerker- und Hobbyprojekte.
Eigenschaften:
Vielseitige Anwendung: Die Zungenkelle eignet sich perfekt für Unterputzarbeiten, bei denen präzises Auftragen von Putz oder Spachtelmasse gefragt ist. Zudem ist sie bestens geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten und Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Kompakte Größe: Dank ihrer geringen Abmessungen liegt die Kelle gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung, auch in engen oder schwer erreichbaren Bereichen.
Robuste Konstruktion: Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung bei verschiedenen Projekten.Einfache Handhabung: Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine komfortable Anwendung.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Zunge
Farbe des Griffs: Rot
Kelle Typ: Zungenförmige Kelle
Tiefe des Produkts: 140 mm
Breite des Produkts: 48 mm
Gewicht Produkt: 130 g
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Dachkelle
,
Dänische Dachkelle
,
Dänische Zungenkelle
,
Firstkelle
,
Hannoversche Dachkelle
,
Haukelle
,
Naumburger Dachkelle
,
Zungenkelle
,
Anheimer Maurerkelle
,
Bayrische Kelle
,
Berliner Herzkelle
,
Berliner Kelle
,
Düsseldorfer Betonkelle
,
Düsseldorfer Kelle
,
Herzkelle
,
Maurerkelle
,
Mörtelkelle
,
dachdeckerkelle 140mm
,
böhmische dachkelle
,
zungenkellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel HFIS1 Datensatz
Perel
5410329397586
ab € 18,21*
Sonstiges
Perel HFMT20 Zollstock 20 m
Perel
HFMT20
ab € 12,26*
Sonstiges
Velleman HHEXPRO Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,23*
Sonstiges
Velleman HL23 Wasserwaage 0,23 m Schwarz, Rot
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman HP01N Zange Prüfzange
Velleman
HP01N
ab € 7,18*
Sonstiges
DIAMANTABZIEHSTEINE - 3 Stk
Toolland
HFIS3
ab € 9,69*
Sonstiges
FLIESENKELLE - BELGISCH - S-HALS - 280 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,20*
Sonstiges
HOLZRASPELSATZ - 20 cm - 4 Stk
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Maßband, Skala in Zentimetern und Millimetern, Glasfaser, 50 m
Toolland
HFMT50
ab € 17,47*
Sonstiges
ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 335 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen