Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUGENKELLE / FUGEISEN - HAMBURG - 8 mm -JUNG - HOBBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUGENKELLE / FUGEISEN - HAMBURG - 8 mm -JUNG - HOBBY
FUGENKELLE / FUGEISEN - HAMBURG - 8 mm -JUNG - HOBBY
Artikel-Nr.:
     1609-HE348008
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE348008
EAN/GTIN:
     4010496344089
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle

FUGENKELLE / FUGEISEN - HAMBURG - 8 mm -JUNG - HOBBY

Die FUGENKELLE aus der HAMBURG-Serie von JUNG ist ein essentielles Werkzeug für Hobbyhandwerker, die ihre Mauer- und Verputzarbeiten mit Präzision und Leichtigkeit durchführen möchten. Diese spezielle Fugenkelle eignet sich perfekt zum Verfugen der Zwischenräume zwischen einzelnen Ziegeln oder Klinkern und ermöglicht Ihnen ein sauberes und professionelles Endergebnis.

Eigenschaften:

Präzises Verfugen: Die Fugenkelle ermöglicht Ihnen, Mörtel oder Verfugungsmasse gleichmäßig und genau in die Zwischenräume einzubringen.Hochwertige Materialien: Der Holzgriff sorgt für bequeme Handhabung, während die robuste Konstruktion der Kelle für Langlebigkeit und Beständigkeit steht.Einfache Handhabung: Der gerade geformte Griff liegt angenehm in der Hand und erleichtert die präzise Steuerung der Fugenkelle während der Anwendung.Perfekt für Hobbyhandwerker: Diese Fugenkelle wurde speziell für Hobbyisten entwickelt, die ihre Heimwerkerprojekte mit Sorgfalt und Genauigkeit angehen.

Technische Daten:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Gerade
Farbe des Griffs: Rot
Kelle Typ: Fugenkelle
Tiefe des Produkts: 170 mm
Breite des Produkts: 8 mm
Gewicht Produkt: 75 g
Benutzer-Ebene: Hobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,14*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,20*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,21*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,22*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,70*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,44*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.