Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Katzenzungenkelle
>
Artikel
WERKZEUGE / HANDWERKZEUG / ZUNGENKELLE - EDELSTAHL - 135 g - 160x54mm - JUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-HE516160
Hersteller:
Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
HE516160
EAN/GTIN:
4010496516165
Suchbegriffe:
Biberschwanzkelle
Böhmische Dachkelle
Dachdecker-Firstkelle
Dachdeckerkelle
WERKZEUGE / HANDWERKZEUG / ZUNGENKELLE - EDELSTAHL - 135 g - 160x54mm - JUNG
Die Zungenkelle wurde speziell für Elektriker und Installateure entwickelt, um Unterputzarbeiten akkurat auszuführen. Dank ihrer kompakten Größe eignet sie sich ebenso optimal für kleine Ausbesserungen und den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
Material des Handgriffs: Robustes Holz für sichere Handhabung.
Form: Zungenform für vielseitigen Einsatz.
Farbe des Griffs: Auffälliges Blau für leichtes Erkennen.
Kelle Typ: Zungenförmige Kelle für präzise Anwendung.
Tiefe des Produkts: 160 mm für ideale Abmessungen.
Breite des Produkts: 54 mm für optimale Handhabung.
Gewicht Produkt: Leichtgewichtiges Design mit 135 g.
Material: Hergestellt aus langlebigem Edelstahl.
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Dachkelle
,
Dänische Dachkelle
,
Dänische Zungenkelle
,
Firstkelle
,
Hannoversche Dachkelle
,
Haukelle
,
Naumburger Dachkelle
,
Zungenkelle
,
Katzenzungenkelle
,
Anheimer Maurerkelle
,
Bayrische Kelle
,
Berliner Herzkelle
,
Berliner Kelle
,
Düsseldorfer Betonkelle
,
Düsseldorfer Kelle
,
Herzkelle
,
Maurerkelle
,
Mörtelkelle
,
zungenkelle 160mm
,
böhmische dachkelle
,
zungenkellen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,63*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel HFIS1 Datensatz
Perel
5410329397586
ab € 18,21*
Sonstiges
Perel HFMT20 Zollstock 20 m
Perel
HFMT20
ab € 12,26*
Sonstiges
Velleman HHEXPRO Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,23*
Sonstiges
Velleman HL23 Wasserwaage 0,23 m Schwarz, Rot
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman HP01N Zange Prüfzange
Velleman
HP01N
ab € 7,18*
Sonstiges
DIAMANTABZIEHSTEINE - 3 Stk
Toolland
HFIS3
ab € 9,69*
Sonstiges
FLIESENKELLE - BELGISCH - S-HALS - 280 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,20*
Sonstiges
HOLZRASPELSATZ - 20 cm - 4 Stk
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Maßband, Skala in Zentimetern und Millimetern, Glasfaser, 50 m
Toolland
HFMT50
ab € 17,47*
Sonstiges
ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 335 g - HOBBY - JUNG
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen