Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAURERKELLE - ITALIENISCH - 220mm - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAURERKELLE - ITALIENISCH - 220mm - JUNG
MAURERKELLE - ITALIENISCH - 220mm - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE632220
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE632220
EAN/GTIN:
     4010496632223
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

MAURERKELLE - ITALIENISCH - 220mm - JUNG

Die MAURERKELLE - ITALIENISCH - ist ein hochwertiges und professionelles Werkzeug, das speziell für anspruchsvolle Mauer- und Putzarbeiten entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für professionelle Handwerker, die nach präzisen und effizienten Ergebnissen streben.

Eigenschaften:

Hochwertige Verarbeitung: Die MAURERKELLE wurde aus strapazierfähigem Material gefertigt und bietet eine zuverlässige Leistung für verschiedene Bauanwendungen.Komfortabler Holzgriff: Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und bietet einen sicheren Halt, um präzise Arbeiten durchzuführen.

Technische Daten:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Rund
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Mauerkelle
Produktreihe: Italienisch
Benutzer-Ebene: Professionell
Tiefe des Produkts: 220 mm
Breite des Produkts: 135 mm
Gewicht Produkt: 350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,25*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,22*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,24*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,19*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,71*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,17*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,52*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,37*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.