ZUNGENKELLE - JUNG - PROFESSIONELL - 170g
Die ZUNGENKELLE von JUNG ist ein vielseitiges und professionelles Handwerkzeug, das speziell für Elektriker, Installateure und Fachleute entwickelt wurde. Mit dieser hochwertigen Kelle können Sie präzise Unterputzarbeiten durchführen und auch kleinere Ausbesserungen an schwer zugänglichen Stellen problemlos erledigen.
Eigenschaften:
- Vielseitige Anwendung: Die ZUNGENKELLE eignet sich ideal für Elektriker und Installateure, um Unterputzarbeiten mit hoher Präzision auszuführen.
- Handliches Design: Dank des kompakten Formats und des leichten Gewichts ist die Kelle leicht zu handhaben und ermöglicht präzise Arbeiten, selbst an schwer zugänglichen Stellen.
- Hochwertige Verarbeitung: Der Holzgriff sorgt für eine angenehme Handhabung, während die runde Form und die professionelle Qualität der Kelle für langlebige Leistung stehen.
Technische Daten:- Physikalische Eigenschaften:
- Material des Handgriffs: Holz
- Form: Rund
- Farbe des Griffs: Blau
- Kelle Typ: Dachdeckerkelle
- Benutzer-Ebene: Pro
- Tiefe des Produkts: 190 mm
- Breite des Produkts: 73 mm
- Gewicht Produkt: 170 g