Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGENKELLE - JUNG - PROFESSIONELL - 145g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZUNGENKELLE - JUNG - PROFESSIONELL - 145g
ZUNGENKELLE - JUNG - PROFESSIONELL - 145g
Artikel-Nr.:
     1609-HE716160
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE716160
EAN/GTIN:
     4010496716169
Suchbegriffe:
Biberschwanzkelle
Böhmische Dachkelle
Dachdecker-Firstkelle
Dachdeckerkelle

ZUNGENKELLE - JUNG - PROFESSIONELL - 145g

Die ZUNGENKELLE von JUNG ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Elektriker und Installateure, die präzise Unterputzarbeiten durchführen müssen. Mit ihrem speziell zugeschnittenen Design ermöglicht sie genaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und eignet sich auch hervorragend für kleine Ausbesserungsarbeiten.

Eigenschaften:
- Präzises Arbeiten: Die ZUNGENKELLE ermöglicht präzises Platzieren und Verteilen von Putz, Spachtelmasse und anderen Materialien in engen oder schwer erreichbaren Bereichen.
- Vielseitig einsetzbar: Neben Unterputzarbeiten eignet sich diese Kelle auch für kleinere Reparaturarbeiten und Ausbesserungen.
- Hochwertige Materialien: Der Holzgriff sorgt für eine komfortable Handhabung, während die Zungenform der Kelle eine optimale Kontrolle gewährleistet.

Technische Daten:
- Material des Handgriffs: Holz
- Form: Zunge
- Farbe des Griffs: Blau
- Kelle Typ: Zungenförmige Kelle
- Benutzer-Ebene: Pro
- Tiefe des Produkts: 160 mm
- Breite des Produkts: 54 mm
- Gewicht Produkt: 145 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 16,08*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 23,37*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,20*
Sonstiges
Toolland
MES01N
ab € 2,62*
Sonstiges
Toolland
MES08
ab € 5,13*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,22*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,09*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,19*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,69*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,54*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,47*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.