Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-HELSINGOR-BOL-BK
Hersteller:
     Elstead Lighting
Herst.-Nr.:
     HELSINGOR-BOL-BK
EAN/GTIN:
     5024005263418
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Wetterfeste Pollerleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 100cm

Die dänisch inspirierte Pollerleuchte HELSINGOR wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher in Ihrem Garten.

Gefertigt ist die stehende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in Schwarz, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenleuchte problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel in Ihrem Garten oder im Eingangsbereich.

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 110 cm, Durchmesser: 21,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, outdoorfür, draußen, außenleuchten, außenlampen, stehend, wegeleuchten, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, wegelampen, gehwegleuchten, gehweglampen, edelstahl, schwarz, pollerleuchten, pollerlampen, außenlaternen, standlaternen, gartenbeleuchtung, garten, gartenweg, gartenlaterne, terrasse, außenbereich, beleuchten, gartenlampen, gartenleuchten, ideen, design, mit, strom, moderne, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 217,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,04*
€ 317,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,39*
€ 317,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,45*
€ 295,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,78*
€ 291,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,20*
€ 258,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7242-000
ab € 78,25*
Ähnlich
Konstsmide
7245-759
ab € 52,56*
Ähnlich
Konstsmide
7311-750
ab € 58,70*
Ähnlich
Elstead Lighting
PH4-M-OB
ab € 241,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
405660132
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.