Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-KA-5038Set
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5038Set
EAN/GTIN:
     4260492255708
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

2in1 Keramik Heizlüfter und Ventilator, 2er SET - 1500 Watt

Einfach zu bedienende Elektroheizung im 2er SET mit 3 einstellbaren Leistungsstufen und Ventilator Funktion.

Der Keramik Elektroheizlüfter ist die perfekte Heizung für Zuhause und Camping. Benutzen Sie ihn in Ihrem Wohnwagen oder unter dem Vorzelt. Dank drei Einstellmöglichkeiten und einer maximalen Leistung von 1500 Watt wird es nie wieder zu kalt bei Ihnen sein. Dank Überhitzungs- und Kippschutz ist der Lüfter sicher im Gebrauch.

Das Heizgerät hat einen Lüfter, um sicherzustellen, dass stets Frischluft erwärmt wird. Ferner kann der Lüfter oszillieren und die Luft dadurch überall im Raum verteilen. Im Lüftermodus kann das Gerät auch zum Kühlen eingesetzt werden. So erzielen Sie stets die richtige Temperatur in Ihrem Zuhause, Wohnwagen oder unter dem Vorzelt.

Dank Kippschutzvorrichtung schaltet sich der Heizlüfter ab, falls er versehentlich umkippt. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass sich der Elektroheizlüfter automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird. Dadurch ist er besonders sicher im Gebrauch.

Mit dem integrierten Griff lässt sich das Gerät mühelos transportieren und dank kompakter Abmessungen von Tiefe 16 x Breite 20,6 x Höhe 29 cm leicht im Schrank oder Abstellraum verstauen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 29 cm -Breite: 20 cm -Tiefe: 16 cm
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Besonderheit:
Oszillierend
Leistung:
750-1500 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
3 einstellbare Leistungsstufen
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Sicherheitsstufe:
Umstoßsicherung
Wirkungskreis:
Heizbereich 20 m²
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter, Elektroheizung, Ventilator, Oszillierend, Keramik, Heizung, Büroheizung, Beistellheizung, Zusatzheizung, Keramikheizer, leise, Elektro, elektrisches, Heizgebläse, Warmluftheizung, Schnellheizer, Thermostat, mit, Camping, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 123,15*
Ähnlich
DOMO
DO7348H
ab € 39,37*
Ähnlich
Tristar
KA-5064
ab € 16,52*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,38*
Ähnlich
Tristar
KA-5074
ab € 42,45*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 74,80*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.