Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-KAS-5065
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KAS-5065
EAN/GTIN:
     4260529936280
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

2in1 Keramik Heizlüfter & Ventilator, 2er SET - 24cm hoch - 1500 Watt

Diese Elektroheizung im praktischen 2er Set, ist sowohl für den Winter zum Heizen, als auch für den Sommer zum kühlen super!

Der Keramik-Elektroheizlüfter ist die perfekte Campingheizung. Benutzen Sie ihn in Ihrem Wohnwagen oder unter dem Vorzelt. Dank drei Einstellmöglichkeiten (750-1500 Watt) und einer maximalen Leistung von 1500 Watt wird es nie wieder zu kalt bei Ihnen sein. Dank Überhitzungs- und Kippschutz ist der Lüfter sicher im Gebrauch.

Der Heizlüfter hat einen Ventilator, der Frisch- und Warmluft abgeben kann. Außerdem hat der Heizlüfter einen einstellbaren Thermostaten, so dass Sie stets die richtige Temperatur in Ihrem Zuhause, Wohnwagen oder Camper haben. Wenn Sie nur den Lüfter benutzen, können Sie ihn auch zum Kühlen verwenden.

Dank Kippschutz schaltet sich der Heizlüfter ab, wenn er instabil steht. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass sich der Elektroheizlüfter automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird. Dadurch ist er besonders sicher im Gebrauch.

Dank kompakter Abmessungen von Breite 16,6 cm x Höhe 24,3 cm x Tiefe 11,4 cm leicht zu verstauen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 24,3 cm -Breite: 16,6 cm -Tiefe: 11,4 cm
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume & Camping
Leistung:
750-1500 Watt
Überhitzungschutz:
Ja
Heizstufen:
3
Thermostat:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter, Elektroheizung, Ventilator, Oszillierend, Keramik, Heizung, Büroheizung, Beistellheizung, Zusatzheizung, Keramikheizer, leise, Elektro, elektrisches, Heizgebläse, Warmluftheizung, Schnellheizer, Thermostat, mit, Camping, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,87*
€ 62,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 123,15*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 24,13*
Ähnlich
Tristar
KA-5074
ab € 42,45*
Ähnlich
Tristar
KAS5266
ab € 92,26*
Ähnlich
Perel
PTC0003
ab € 60,76*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 74,80*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.