Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Artikel-Nr.:
     1609-KL-TOURNAI8-M
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KL-TOURNAI8-M
EAN/GTIN:
     5024005240815
Suchbegriffe:
outdoor
außenpendellampen
außenpendelleuchten
außenhängelampen

Antike Hängelaterne TOURNAI Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm

Die Hängelaterne TOURNAI aus dem Hause Kichler fällt durch ihr nostalgisches Erscheinungsbild und die aufwendig gestalteten Details
sofort ins Auge und überzeugt durch ihre besonders hochwertige Verarbeitung.

So ist die Außenpendelleuchte aus Aluminium im Bronzefarbigen Antik Look und strukturiertem Echtglas handgefertigt und im Barockstil designt.
Durch die sorgfältige Verarbeitung ist die Leuchte besonders witterungsbeständig, mit der Schutzklasse IP23 vor Staub und Spritzwasser geschützt und Outdoor geeignet.

Mit ihrem Durchmesser von 19cm eignet sich die Kettenlaterne für überdachte Terrassen oder Eingangsbereiche, setzt
ein Stil Statement und sorgt für effiziente Außenbeleuchtung.
Die Abhängekette lässt sich bei Erstmontage von 140cm - 45cm individuell einkürzen.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Bronze antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 19 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,6 kg
Wissenswertes:
Abhängung bei Erstmontage von 140cm - 45cm individuell kürzbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 234,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,58*
€ 346,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,59*
€ 342,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,87*
€ 315,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,47*
€ 309,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,33*
€ 278,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elstead Lighting
PH8-M-OB
ab € 165,43*
Ähnlich
Elstead Lighting
MANSION-HOUSE8-BR
ab € 594,44*
Ähnlich
QUINTIESSE
QN-BLACKSMITH-3P-OBK
ab € 362,99*
Ähnlich
KICHLER
KL-VENETIAN8-M
ab € 259,93*
Ähnlich
KICHLER
KL-HALLERON-8M-BU
ab € 346,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.