Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm
Artikel-Nr.:
     1609-MANSION-HOUSE8-BR
Hersteller:
     Elstead Lighting
Herst.-Nr.:
     MANSION-HOUSE8-BR
EAN/GTIN:
     5024005376309
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
außen-pendelleuchte ip44

Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Altmessing Ø22cm

Die Außenhängeleuchte MANSION HOUSE wurde nach Originalen Laternen aus dem viktorianischen Zeitalter entworfen und verleiht Stadt- und Landhäusern gleichermaßen Stil und Klasse.

Die handgefertigte Outdoor Pendelleuchte mit dem Durchmesser von Ø22cm besteht aus hochwertigem, massivem Altmessing, welches für eine lange Lebensdauer lackiert wurde. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht.
Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 57cm bis 90cm flexibel in der Höhe angepasst werden.

Diese antike Außenhängeleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in fast jeden Außenbereich ein. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Außenleuchte begeistern und schaffen sie eine nostalgische Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder vor Ihrem Eingangsbereich.

*geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Messing
Farbe:
Altmessing - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,59 kg
Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außenleuchten, außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, altmessing, antik, alte, glas, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, haustür, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, designer, mit, strom, balkon, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängelampen, außenhängeleuchten, außendeckenbeleuchtung, vintage, retro, landhausstil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 597,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 694,60*
€ 826,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 687,22*
€ 817,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 665,94*
€ 792,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 642,34*
€ 764,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 597,15*
€ 710,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elstead Lighting
PH8-M-OB
ab € 164,88*
Ähnlich
Elstead Lighting
MINERS-CHN
ab € 160,16*
Ähnlich
HINKLEY
QN-NANTUCKET8-M-AS
ab € 261,38*
Ähnlich
KICHLER
KL-VENETIAN8-M
ab € 260,00*
Ähnlich
KICHLER
KL-ASHLANDBAY8-S-BU
ab € 207,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.