Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm
Artikel-Nr.:
     1609-LED-JAMMIN-L-NER
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     LED-JAMMIN-L-NER
EAN/GTIN:
     8031414884384
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Akku LED Outdoor Tischleuchte JAMMIN Schwarz, Dimmbar Höhe 39cm

Bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit der modernen LED Terrassenleuchte in Schwarz!

Die neue kabellose JAMMIN überzeugt mit ihrem schlanken, modernen Design und ihrem praktischen Touch Dimmer. Die tragbare Tischleuchte hat einen großen Diffusor, wirft warmweißes Licht ab, und sorgt so für angenehme Beleuchtung. Keine störenden Kabel auf dem Tisch und dank des Dimmers immer die richtige Helligkeit.

Setzen Sie die Tischleuchte flexibel an eine von Ihnen ausgewählte Position – ganz ohne Kabel, aufladbar durch USB-A oder USB-C-Kabel, den Anschluss finden Sie am Leuchtenfuß. Mit einer Höhe von 39cm und einem Durchmesser von 15cm ist sie eine äußerst praktische und optisch ansprechende, mobile Lichtquelle für den Außenbereich.

Durch das Design wird das Licht optimal wiedergegeben und die Leuchte fügt sich problemlos in jeden Außenbereich ein, ein perfektes Dekoelement für den Gartentisch oder bei einem Picknick. Genießen Sie bis zu 9 Stunden Leuchtdauer (bei vollem Akku).

Dank Schutzart IP54 gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Inklusive wiederaufladbarem LI-ION Akku - 3,7V, 4000mAh - 1x LED - fest verbaut mit 1,5 Watt, 60 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 12,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 10,6 cm – Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 60 Lumen = 60 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 4000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
220 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,8 kg
Wissenswertes:
Inklusive Ladekabel USB-A & USB-C
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Leuchten, Lampen, Außenleuchten, Außenlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Dekolampen, Dekoleuchten, Terrassenlampen, Gartenleuchten, Beleuchtung, Außenbereich, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Balkon, Wintergarten, außen, aussen, draußen, Outdoor, Stecker, Stromanschluss, kabellose, Akku, USB, Dimmer, dimmbar, große, kleine, für, den, mit, ohne, zum, Designer, Retro, Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 61,43*
€ 79,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 140,00*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
OSL-50012
ab € 24,13*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 19,01*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52096142
ab € 34,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54096132
ab € 29,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54086132
ab € 34,62*
Ähnlich
FHL easy
850135
ab € 31,80*
Ähnlich
FHL easy
850148
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.