Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-MP70
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
MP70
EAN/GTIN:
5411244387003
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser Werkzeugtrolley der Marke Toolland. Seine einzigartige 2-Teiligkeit bietet Platz für Werkzeuge aller Art.
Die beiden Teile können separat voneinander genutzt werden oder zusammengeklickt als ein Werkzeugtrolley verwendet werden.
Der untere Werkzeugwagen bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager. Die obere Werkzeugkiste bietet Stauraum für schnell greifbare Werkzeuge und ein herausnehmbares Ablagefach für kleinere Werkzeuge. Zusätzlich befindet sich obendrauf ein Ablagefach für Kleinteile, bei dem man durch das Sichtfenster einen schnellen Einblick hat.
Der Werkzeugtrolley ist aus Kunststoff gefertigt. Mit dem großen Griff und seinen 2 Rollen ist er leicht zu bewegen.
Details:
* Gesamtgewicht: 4,28 kg
* Produktabmessung: Breite 46 cm x Höhe 62 cm x 26 cm
* Material: Kunststoff
* Viel Staufläche
Auch zu finden unter:
Werkzeugkoffer Trolley, Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkoffer leer, Alukoffer, Alu Werkzeugkoffer
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
werkzeugbox kunststoff
,
werkzeugbox
,
Werkzeugtrolley
,
Werkzeugkoffer Trolley
,
Werkzeugwagen
,
MP70
,
Velleman
,
Toolland
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugaufbewahrung
,
Kunststoff Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel
1819-T1
€ 128,65*
Ähnlich
Perel OTBA4 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Edelstahl, Gelb
Perel
OTBA4
€ 192,51*
Ähnlich
Perel OTCM2 Servierwagen Schwarz, Orange
Perel
OTCM2
€ 350,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.