| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R20731LM287 Herst.-Nr.: R20731LM287 EAN/GTIN: 4262382969931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Klemmleuchte flexibel, Chrom & Metallschirm Grau, 36cm Diese LED Klemmleuchte ist die perfekte Lichtquelle auf Ihrem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch neben Ihrem Bett. Der trichterförmige Lampenschirm aus Metall mit 11cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden. In Silber matt und Chrom ist die 33cm hohe Leuchte mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein. Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder auf der Fensterbank. Inklusive eines E27 LED Leuchtmittels mit 8,5 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin - warmweiß. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,455 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klemmlampe, schreib-tischlampe, schreib-tischleuchte, Design-leuchten, leselampe, klemmleuchte, chrom, silber, mit, Lampen-schirm, metallschirm, Nachttisch-lampe, nachtischlampe, Fensterbank, LED, retro, klassisch, dimmbar, rund, switch, dimmer, schwanenhals-lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |