Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch
LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch
LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch
LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch
LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-R22191S287
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R22191S287
EAN/GTIN:
     4262442790000
Suchbegriffe:
LED
Schreibtischlampe
Schreibtischleuchte
Schreibtisch-Beleuchtung

LED Klemmleuchten 2er Set flexibel, Kunststoff Titanfarben, 26cm hoch

Diese LED Klemmleuchte im 2er Set ist die perfekte Lichtquelle an Ihrem Schreibtisch oder dem Nachttisch neben Ihrem Bett.

Der trichterförmige Lampenschirm mit 9,5cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden.

Die 26cm hohe Leuchte in Titanfarben ist mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein.

Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder an der Fensterbank.

Die Tischlampe wird inklusive einer nicht austauschbaren SMD LED - 3,5 Watt - 400 Lumen - Warmweiß (3.000 Kelvin) - nicht dimmbar - ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 4,5 cm – Durchmesser: 9,5 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S71
ab € 73,93*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM01
ab € 53,64*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R20731LM287
ab € 28,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22711S187
ab € 35,38*
Ähnlich
Globo
54LM97
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.