Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen
Artikel-Nr.:
     1609-R55101SS101
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R55101SS101
EAN/GTIN:
     4260688155607
Suchbegriffe:
LED
Boden-Laterne
Dekolampe
Garten-Lampen

LED Außenleuchte 3er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel - Kegel in drei Größen

3er SET - Einladend und wirkungsvoll – Außenleuchten setzen stimmungsvolle Lichtakzente rund ums Haus!

Die auffallende Bodenlaterne ist die perfekte Wahl für eine ausdrucksstarke Outdoor-Beleuchtung. Ob einzeln oder in einer Gruppe kombiniert, diese Serie hinterlässt Eindruck.

Durch den integrierten RGBW-Farbwechsler kann die Lichtfarbe spielend leicht über eine Fernbedienung verändert werden. So setzt die Leuchte nicht nur farbenfrohe Akzente, sondern sorgt auch für die perfekte Atmosphäre! Dank Akkubetrieb kann sie flexibel an jedem beliebigen Ort platziert werden.

Aufgeladen wird der Akku über einen USB-Anschluss. Das Weiß gehaltene Design der Leuchte, lässt die RGBW-Farben optimal zur Geltung kommen und macht das Kombinieren mit vorhandenen Gartenmöbeln wunderbar einfach.

Durch die Schutzart IP44 ist die Kegelleuchte, gegen Spritzwasser geschützt und somit für Ihren Balkon, Garten & Terrasse geeignet. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 6 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden.

* In drei Größen:
* Maße klein: Höhe 38cm Durchmesser 20cm
* Inklusive 1x SMD 1,5 Watt LED fest verbaut mit 45 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß

* Maße mittel: Höhe 80cm Durchmesser 25cm
* Inklusive 1x SMD 3 Watt LED fest verbaut mit 90 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß

* Maße groß: Höhe 120cm Durchmesser 37cm
* Inklusive 1x SMD 4,5 Watt LED fest verbaut mit 120 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß

Zaubern Sie mit der Dekoleuchte eine harmonische Atmosphäre in Ihrem Außenbereich oder bringen Sie Ihre Wege zum Strahlen um sicher zum Haus oder in die Garage zu kommen.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit USB Ladefunktion
Farbe:
Weiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Batterie:
inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2000 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 285,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,85*
€ 416,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 344,70*
€ 410,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 322,65*
€ 383,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 315,31*
€ 375,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 285,03*
€ 339,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 19,03*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55086101
ab € 70,28*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55326101
ab € 16,30*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57010101
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.