| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R60014LM017 Herst.-Nr.: R60014LM017 EAN/GTIN: 4260647052756 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verspielte LED Deckenleuchte Ø51cm im floralen Design - Chrom Multicolor Lichtdesign in einzigartiger Form verspricht diese auffällige LED Deckenleuchte. Die Chrom glänzende LED Leuchte hat einen Durchmesser von 38cm, und eine Höhe von 25cm. Das florale Design mit Blüten aus klarem und buntem Acrylglas komplettiert das besondere Erscheinungsbild der Deckenleuchte und sorgt für ein faszinierendes Licht Ambiente. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser LED Deckenlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese außergewöhnliche Deckenlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Deckenleuchte ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet, LED Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Es liegt ein vollständiger Satz klarer Acrylblüten bei sowie einzelne Acrylblüten in den Farben grün, puprle, weiß und smoke um die Leuchte individuell zu gestalten. * Inklusive LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Lila, Mehrfarbig - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 51 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,015 kg | Produktart: | LED Deckenleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, mit, aus, Lampenschirm, Leuchtenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Runde, modern, bunt, silber, dimmbar, Design, Blumen, Floral, verspielt, große |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |