| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R64371931 Herst.-Nr.: R64371931 EAN/GTIN: 4017807586633 |
| |
|
| | |
| Flache LED Deckenleuchte AUREO Weiß, dimmbar, RGB Farbwechsler - Ø40cm Good Mood Light - die große LED Deckenleuchte sorgt für Wohlfühllicht und pure Harmonie in Ihren Wohnräumen! Die Deckenlampe zeichnet sich durch ihre indirekte Lichtverteilung aus und ermöglicht die individuelle Einstellung von sanften, geschmacksvollen Farben per RGB Farbwechsler. Dadurch entsteht eine heimische Lichtatmosphäre, die unseren Alltag positiv beeinflusst. Die mit 2cm Höhe extrem flache Leuchte und einem Durchmesser von 40cm verfügt über eine praktische Memory-Funktion, die das zuletzt eingestellte Lichtszenario beim Anschalten der Leuchte wieder herstellt. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit stufenlos zu dimmen, sowie Lichtfarbe von 3000 bis 6500 Kelvin nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, sowie alle anderen Funktionen zu steuern, ohne Ihren Lieblingsplatz im Wohn- oder Schlafzimmer verlassen zu müssen. Die Nachtlichtfunktion rundet das Gesamterlebnis der Leuchte ab. So entsteht eine entspannte und wohltuende Wohnatmosphäre, welche Kraft und Ruhe schenkt! Das weiße Kunststoffcover mit Weißem Rand, sowie die runde Form unterstreicht das zurückhaltende und gleichsam wirkungsvolle Lichtflair der modernen Leuchte, die sowohl als Decken-und Wandleuchte montiert werden kann. Dank Ihrer Funktonalität ist die Tageslichtlampe universell einsetzbar, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer, im Arbeitszimmer oder der Küche, und nicht zuletzt in Keller oder Werkstatt. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 30 Watt, 3600 Lumen und 3000 - 6500 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 2 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, küchendeckenlampen, esszimmerlampen, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, Panel, jugendzimmer, büro, arbeitszimmer, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, Kochinsel, Kücheninsel, Küchentisch, Esstisch, Sofa, Couchtisch, fernbedienung, dimmbar, Indirekte, nachtlicht, Memory, funktion, nachtlampe, RGB, Farbwechsel, Lichtfarbe, einstellbar, mit, über, für, Extrem, flache, Ultra, slim, moderne, runde, große, Weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 33,82* | € 41,54* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,61* | € 55,35* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,39* | € 80,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|