| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R65081000 Herst.-Nr.: R65081000 EAN/GTIN: 4017807508819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte RANA Weiß Sterne WIZ dimmbar Fernbedienung Ø40cm Get your light connected! Die Deckenleuchte RANA mit verbauter WiZ-Technologie hat einen Durchmesser von 40cm und lässt Ihr Zuhause in unerschöpflicher Farbvielfalt erstrahlen. Erleben Sie ein unglaubliches Spektrum von 16 Millionen Lichtfarben und 64.000 Weißtönen, das durch das Starlight-Cover der LED Deckenleuchte besonders zur Geltung kommt. Die intelligente LED Deckenleuchte mit WiZ-Technologie ermöglicht ein faszinierendes und innovatives Lichtdesign, welches sich vollkommen individuell steuern, programmieren und kontrollieren lässt. Die smarte Lichtsteuerung liefert dabei unbegrenzte Möglichkeiten, für jeden Anlass die gewünschte Atmosphäre zu kreieren – ob per App, Sprachsteuerung, Fernbedienung und dem herkömmlichen Wandschalter. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Nutzung: So können die WiZ Leuchten von mehreren Nutzern gesteuert werden, verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet und von überall aus kontrolliert werden. Zusätzlich verfügt die Leuchte über ein Nachtlicht, das je nach Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann. Das runde Design der 8cm flachen Leuchte in Weiß/ Schwarz ist absolut modern und passt sich vorhandenen Einrichtungen problemlos an. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 16,5 Watt 2000 Lumen & 2700 bis 6000 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,79 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechseler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Nachtlicht, Fernbedienung, Stern, Sternenhimmel, Starlight, Effekt, Memory, Funktion, flache, kleine, große, runde, über, mit, für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |