Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte BETA mit Fernbedienung und RGBW Farbwechsler, Breite 119cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67661232
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67661232
EAN/GTIN:
4017807600759
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte BETA mit Fernbedienung und RGBW Farbwechsler, Breite 119cm
Die große LED Deckenleuchte BETA aus dem Hause Reality Leuchten ist ein echter Allrounder und überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und zahlreichen Features.
Die 119cm lange Deckenlampe ist über die mitgelieferte Fernbedienung stufenlos dimmbar und die Lichttemperatur ist stufenlos von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) einstellbar. Weiterhin verfügt die Leuchte über einen RGBW (rot, grün, blau, weiß) Farbwechsler und über das neuartige Feature "Dynamic Light".
Die RGB-LEDs sind unabhängig voneinander, gemeinsam- oder in Gruppen schaltbar. Neben mehr- oder einfarbigem Stimmungslicht sorgen vorprogrammierte dynamische Szenarien für faszinierende Lichteffekte.
Ausgestattet mit einer praktischen Memoryfunktion speichert die Leuchte die zuletzt gewählte Lichteinstellung und verwendet sie bei erneutem Einschalten.
Die Nachtlichtfunktion rundet die durchdachte Leuchte ab.
Mit einer Höhe von nur 5cm und ihrem schlichten Design eignet sich die flache Deckenleuchte als Tageslichtlampe in Büros und Geschäftsräumen oder sorgt für stylische Farbbeleuchtung im Gamingzimmer und Wohnzimmer.
*LED fest verbaut - 31 Watt - 3600 Lumen - Lichttemperatur einstellbar
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 119 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 31 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
,
led
,
deckenleuchten
,
deckenlampen
,
deckenbeleuchtung
,
deckenlicht
,
für
,
die
,
deckenpanel
,
große
,
lange
,
flache
,
mit
,
fernbedienung
,
dimmbare
,
tageslichtlampen
,
CCT
,
tunable
,
white
,
rgbw
,
farbwechsel
,
stimmungslicht
,
stimmungsleuchten
,
stimmungslampen
,
wohnzimmerlampen
,
wohnzimmerleuchten
,
schlafzimmerlampen
,
schlafzimmerleuchten
,
jugendzimmer
,
Bürolampen
,
büroleuchten
,
arbeitszimmer
,
home
,
office
,
gamingzimmer
,
gaminglampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,08*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,16*
€ 163,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,48*
€ 158,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,56*
€ 152,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,62*
€ 144,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,08*
€ 127,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 flammige WIZ LED Deckenleuchte OSCAR Würfel Weiß mit Fernbedienung
TRIO Leuchten
652810531
ab € 164,96*
Ähnlich
LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Schwarz
TRIO Leuchten
670710532
ab € 134,40*
Ähnlich
LED Deckenleuchte RANA Weiß Sterne WIZ dimmbar Fernbedienung Ø40cm
Reality Leuchten
R65081000
ab € 47,90*
Ähnlich
LED Deckenleuchte WINONA flach mit Fernbedienung dimmbar, 78cm, Silber
TRIO Leuchten
670810607
ab € 166,90*
Ähnlich
LED-Aufbauleuchte, 2700K - 6000K, mit Fernbedienung, 33,5W, 4.200 lm, B 1.195, T 295, Ausl. 50
Reality Leuchten
553040
ab € 58,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen