Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67839101
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67839101
EAN/GTIN:
4017807425864
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen.
Diese dezente POLLUX LED Deckenleuchte, mit einem Durchmesser von 37cm, besticht durch ihr anpassungsfähiges Design und ihre Leistungsstärke. Durch die neutrale Form und ihre angenehm-helle Farbgebung, lässt sich die Leuchte perfekt in nahezu jeden Raum integrieren, ohne optisch hervorzustechen. So liegt der Fokus auf dem harmonischen LED Licht, welches gleichmäßig in alle Richtungen verstreut wird.
Durch den integrierten Bewegungsmelder steht man garantiert nicht mehr im Dunkeln. Die Leuchtdauer kann von 5 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten oder 10 Minuten eingestellt werden. Zudem ist die Leuchte mit einem Dämmerungssensor ausgestattet der manuell an- und ausgeschaltet werden kann. Die Schaltgrenze liegt bei 25 Lux.
Einen weiteren Vorteil bietet Ihre Schutzart IP44. Dank der zeitlosen Ausführung in Kunststoff weiß lässt sich die Leuchte nahtlos in alle Einrichtungsstile sowie im Außenbereich integrieren.
Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 15 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die LED Leuchte bei voller Stärke mit 1450 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung auch für größere Räume.
Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung im Außenbereich, in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 37 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1450 Lumen = 1450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Ja
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Dauerlichtfunktion:
Dauerlicht: Ja mit einer Lichtstärke von: 1600 Lumen
Dämmerungssensor:
Ja 25 LUX
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,57 kg
Produktart:
LED Deckenleuchte
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Deckenleuchten Outdoor
,
Bad-Deckenleuchte
,
Baddeckenleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Außendeckenleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Spiegelleuchte
,
außenleuchte mit bewegungsmelder led
,
deckenanbauleuchte
,
spiegelleuchte led
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Badbeleuchtung
,
mit
,
und
,
für
,
fürs
,
über
,
die
,
Badezimmer
,
geeignet
,
Bad
,
Spiegel
,
großer
,
Durchmesser
,
Gäste
,
WC
,
Badspiegel
,
Schminkbeleuchtung
,
IP44
,
Bewegungsmelder
,
Dämmerungssensor
,
Sensor
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 35,39*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 42,50*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,91*
€ 43,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,67*
€ 54,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011887
€ 36,64*
Ähnlich
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-07
€ 34,14*
Ähnlich
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Fischer & Honsel
20334
€ 63,67*
Ähnlich
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, IP44, nickel matt
Fischer & Honsel
20247
€ 85,84*
Ähnlich
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 41 cm
TRIO Leuchten
659412406
€ 62,61*
Ähnlich
Vielseitige flache LED Wandlampe / Deckenleuchte SILMA rund Ø28cm Weiß IP44
meineWunschleuchte
SP1001R28W
€ 17,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.