Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sensorleuchte POLLUX 18W 3000K ws 1600lm IP44 BWM Ø400x100mm R67839101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
LED Deckenleuchte Badleuchte POLLUX Ø37cm mit Bewegungsmelder & Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     262-I496H72
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67839101
EAN/GTIN:
     4017807425864
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
LED-Sensorleuchte POLLUX 18W 3000K ws 1600lm IP44 BWM Ø400x100mm R67839101
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Sensorleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
400 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 18 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
100 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
18 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 35,01*
1
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 42,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 42,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,68*
€ 53,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011887
ab € 27,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
6801011-07
ab € 25,93*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20334
ab € 48,16*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20247
ab € 48,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659412406
ab € 48,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1001R28W
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.