Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Artikel-Nr.:
     1609-SF500CO2
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SF500CO2
EAN/GTIN:
     8719699347267
Suchbegriffe:
smarthome
app
steuerung
gesteuert

LuftqualitätsmessungsSet - CO2 Melder und K2 Basisstation für ELRO Connects

ELRO LuftqualitätsmessungsSet und K2 Basisstation

Das Set basiert auf dem ELRO Connects System und kann von Ihnen vollständig mit Ihrem Smartphone und / oder Tablet durch die benutzerfreundliche ELRO Connects App konfiguriert, angepasst und gesteuert werden.

Das CO2-Messgerät von ELRO misst kontinuierlich die Luftqualität in der Umgebung. Dank seiner drei eingebauten hochwertigen Sensoren misst er den CO2-Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Das Ergebnis der CO2-Messung wird in einem Ampel-System (Grün, Gelb, Rot) angezeigt.

Bei zu hohen CO2-Werten wird eine Sprachansage in einer von 6 möglichen Sprachen ausgegeben. Zusätzlich bekommen Sie eine Alarmmeldung auf Ihr Smartphone über die ELRO Connects App.

Dieses Luftqualitätsmessungs-Set arbeitet auf der stabilen und störungsfreien 868MHz Frequenz und erreicht eine Reichweite von bis zu 100m. Das ELRO Connects System ist erweiterbar mit mehreren anderen ELRO Connects Produkten, wie einem schaltbaren Zwischenstecker, einem Bewegungsmelder oder Wassermelder. Sie können es zu einem vollwertigen Smart Home Paket ausbauen.

Der ELRO Connects K2 Connector verfügt über eine eingebaute Sirene und lässt einen lauten Alarm von 85dB ertönen, wenn ein verbundener Detektor Alarm schlägt. Der Connector hat auch eine LED-Beleuchtung, die den aktuellen Status des Systems anzeigt (zuhause – außer Haus – Schlaf – eigenes Szenario).
Weitere Informationen:
Funktion:
Basisstation ELRO Connects & Rauchmelder
Reichweite:
bis zu 100 Meter
Frequenz:
868 MHz
Kompatibel:
ELRO Connects Artikel
Spannung:
230 Volt
Batterie:
ja
Batterieart:
AA
Batterielebensdauer:
2 Jahre
Signallautstärke:
85 dB
Warnung bei leerer Batterie:
ja
Stummschaltfunktion:
ja
Testschalter:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,22*
€ 165,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,44*
€ 162,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,07*
€ 155,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,73*
€ 148,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,39*
€ 128,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.047.09
ab € 23,20*
Sonstiges
Smartwares
SH8S90604
ab € 33,68*
Sonstiges
ELRO
SF50GA
ab € 41,91*
Sonstiges
ELRO
SF500S
ab € 91,55*
Sonstiges
Smartwares
SH8-90604
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.