Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects
Artikel-Nr.:
     1609-SF500S
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SF500S
EAN/GTIN:
     8719699344877
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder

Rauchmelder Set - vernetzbare Rauchmelder und K2 Basisstation für ELRO Connects

ELRO Rauchmelder Set - 3 drahtlos koppelbare optische Rauchmelder und K2 Basisstation

Das ELRO Connects K2 Rauchwarnmelderset ist ein Komplettset für Ihr Zuhause, das es auf intelligente Art und Weise vor Feuer schützt. Das Kit basiert auf dem ELRO Connects System und kann von Ihnen vollständig mit Ihrem Smartphone und / oder Tablet durch die benutzerfreundliche ELRO Connects App konfiguriert, angepasst und gesteuert werden.

Die Rauchmelder verfügen über einen hochwertigen optischen Sensor, der schnell auf Brandrauch oder Hitze reagiert, äußerst selten einen Fehlalarm auslöst und sehr umweltfreundlich ist. Im Brandfall verursacht der Rauchmelder einen Alarm von 85 Dezibel.
Da die Detektoren drahtlos miteinander verbunden sind, lassen alle einen Alarm ertönen, wenn Rauch erkannt wird. Zusätzlich bekommen Sie eine Alarmmeldung auf Ihr Smartphone über die ELRO Connects App.

Dieses Rauchmelderset arbeitet auf der stabilen und störungsfreien 868MHz Frequenz und erreicht eine Reichweite von bis zu 100m. Das ELRO Connects System ist erweiterbar mit mehreren anderen ELRO Connects Produkten, wie einem schaltbaren Zwischenstecker, einem Bewegungsmelder, Wassermelder und CO-Detektor. Sie können es zu einem vollwertigen Smart Home Paket ausbauen.

Der ELRO Connects K2 Connector verfügt über eine eingebaute Sirene und lässt einen lauten Alarm ertönen, wenn ein verbundener Detektor Rauch erkennt. Der Connector hat auch eine LED-Beleuchtung, die den aktuellen Status des Systems anzeigt (zuhause – außer Haus – Schlaf – eigenes Szenario).
Weitere Informationen:
Funktion:
Basisstation ELRO Connects & Rauchmelder
Reichweite:
bis zu 100 Meter
Frequenz:
868 MHz
Kompatibel:
ELRO Connects Artikel
Spannung:
230 Volt
Batterie:
ja
Batterieart:
AA
Batterielebensdauer:
2 Jahre
Signallautstärke:
85 dB
Warnung bei leerer Batterie:
ja
Stummschaltfunktion:
ja
Testschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, elro rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, smarthome, app, steuerung, gesteuert, alarmzentrale, controller, basis, station, hausautomation, haussteuerung, heimautomatisierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,58*
€ 138,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,33*
€ 128,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.047.09
ab € 23,20*
Sonstiges
Smartwares
SH8-90604
ab € 17,43*
Sonstiges
Smartwares
SH8S90604
ab € 33,87*
Sonstiges
ELRO
SF50GA
ab € 41,73*
Sonstiges
ELRO
SF500CO2
ab € 108,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.