Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App
Artikel-Nr.:
     1609-SF50GA
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SF50GA
EAN/GTIN:
     8719699344587
Suchbegriffe:
smarthome
app
steuerung
gesteuert

K2 Connector - verbindet SMART HOME Produkte mit der Connects 2.0 App

Der ELRO Connects K2 Connector ist die Basisstation Ihres ELRO Connects Systems. Dieser Konnektor sorgt dafür, dass Sie alle ELRO Connects Produkte mit der ELRO App verbinden können. So haben Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet die Kontrolle über Ihre gesamte Wohnung.

Das System arbeitet auf der stabilen und störungsfreien Funk Frequenz von 868 MHz und hat eine Reichweite von bis zu 100m (im freien Feld). Mit der ELRO Connects App können Sie unter anderem ELRO Connects Rauchmelder, Wärmemelder, Kohlenmonoxid Melder und CO2-Messgeräte verbinden. Von diesen Meldern erhalten Sie dann im Falle eines Brandes oder einer anderen Gefahr eine Benachrichtigung. Sie können die Funktionsfähigkeit der Melder auch über die ELRO App testen.

Zudem gibt es verschiedene ELRO Connects Produkte, die Sie vor Einbrüchen schützen, wie z.B. Fenster-/Türkontakte, Bewegungsmelder und einen Panikknopf. Auf diese Weise alarmiert Sie das System auf Ihrem Handy, wenn in Ihrer Wohnung etwas geschieht, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Der ELRO Connects K2 Connector verfügt über eine eingebaute 85 dB Sirene, die als zusätzlicher Alarm dient, wenn ein Rauchmelder auslöst oder ein Bewegungsmelder einen unerwünschten Besucher erkennt. Außerdem zeigt es den Status des Systems durch die Farbe der eingebauten LED-Leuchten an.

Zur Installation müssen Sie nur die ELRO Connects 2.0 App herunterladen und den Connector in die Steckdose stecken. Über die App verbinden Sie den Connector dann mit Ihrem Smartphone. Danach können Sie in der App die anderen ELRO Connects Produkte mit Ihrem System verbinden.
Weitere Informationen:
Funktion:
Basisstation ELRO Connects
Reichweite:
bis zu 100 Meter
Frequenz:
868 MHz
Kompatibel:
ELRO Connects Artikel
Signallautstärke:
85 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,80*
€ 61,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.047.09
ab € 23,20*
Sonstiges
Smartwares
SH8S90604
ab € 33,68*
Sonstiges
ELRO
SF500CO2
ab € 108,39*
Sonstiges
ELRO
SF500S
ab € 91,55*
Sonstiges
Smartwares
SH8-90604
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.