Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SH5-SET-KHC Herst.-Nr.: SH5-SET-KHC EAN/GTIN: 8711658410821 |
| |
|
|  |  |
 | SmartHome Funk-Abluftsteuerung mit Tür-/Fenster-Magnetkontakt und Funksteckdose Mit diesem Dunstabzugshauben Funkschalter Set sorgen Sie dafür, dass Ihre Dunstabzugshaube nur benutzt werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Das Set besteht aus einem Magnetkontakt, der am Fensterrahmen befestigt wird, und einem Steckdosenschalter, welcher eine sichere Benutzung Ihrer Dunstabzugshaube gewährleistet. Eine Dunstabzugshaube sollte nur benutzt werden, wenn ein Fenster geöffnet ist. Insbesondere wenn Sie einen Kamin haben, kann es gefährlich sein, sie bei geschlossenem Fenster zu benutzen. Die Dunstabzugshaube könnte den Rauch aus dem Kamin ins Zimmer ziehen. Dieses Set stellt sicher, dass Ihre Abzugshaube nur eingeschaltet werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist und frische Luft ins Zimmer kommt. Das Set lässt sich ganz leicht installieren – Sie brauchen weder zu bohren noch Kabel zu ersetzen. Sie schließen den Steckdosenschalter einfach an einer Steckdose an und koppeln ihn mit dem Magnetkontakt. Damit ist das Set installiert, und Ihre Abzugshaube kann nur noch eingeschaltet werden, wenn das Fenster geöffnet ist. Auch in anderen Bereichen kann dieses Funkset gute Dienst leisten - automatisieren Sie tägliche Routinen und genießen Sie zusätzlichen Komfort. Steuern Sie z.B. Ihre Innenleuchten, einen Türgong, Zeitschaltuhren oder andere Geräte bis max. 3600 Watt. Das Signal des Magnetschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Das Funkschalter Set ist ein Zusatzmodul der SmartHome Basic-Reihe, welche mit dem Smartwares Smart Switch, der Zentrale Ihres eigenen intelligenten Zuhauses, kompatibel ist. Er ermöglicht es, Ihre Smart Home Basic-Produkte mit der kostenlosen HomeWizard Lite-App zu steuern. Indem Sie die Produkte über den Smart Switch integrieren, können Sie Ihre Geräte dank Kompatibilität mit Amazon Alexa auch per Sprachbefehl steuern. Weitere Informationen:  |  | Bauart: | Für Indoor geeignet | Funktion: | Smarte Gerätesteuerung | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | Innen | Leistung: | Max. 3600 Watt | Steckdosen: | 1 Schuko Steckdose | Switches: | 1 | Spannung: | 230 V | Reichweite: | max. 50 m | Empfänger: | 1 Funksteckdose | Kanäle: | 1 | Frequenz: | Frequenz 433,92 MHz | Batterie: | inklusive Batterie 3VDC type CR 2032 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, SmartHome Türsicherung, Steuerung Dunstabzugshaube, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Funkschalter, Set, Funkempfänger, Funksteuerung, Fensterkontaktschalter, Magnetschalter, Türkontakt, Fensterschalter, Dunstabzugshaube, Abluftsteuerungen, Kamin, Funksteckdosen, Zwischenstecker, schaltbare, schalten, Steckerschalter, steuerbare, steuern, gesteuerte, Funkstecker, funkgesteuerte, innen, plug, Steuerung, verbinden, Lampen, Leuchten, mit, für, per, app, Handy, Smarte, Home, Smartwares, Homewizard, Alexa |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 17,81* | € 24,86* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 18,49* | € 24,88* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,91* | € 39,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|