Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S246881 Herst.-Nr.: SH5-SET-KHC EAN/GTIN: 8711658410821 |
| |
|
| | |
| Das Smartwares Smart Home Funk-Abluftsteuerungsset stellt sicher, dass ein Abluftsystem nur benutzt werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist und die benötigte Zuluft in den Raum einströmt. Der Magnetkontakt gibt die Stromzufuhr des Steckdosenschalters nur bei geöffnetem oder gekipptem Fenster frei. Es ist keine aufwändige Installation mit Aufstemmen von Wänden, Verlegen von Kabeln notwendig. Magnetkontakt am Fenster anbringen - Funk Zwischenstecker anschließen - Aktoren aneinander anlernen - FERTIG! Features: Zur einfachen Nachrüstung einer Abluftsteuerung Kein Aufstemmen von Wänden notwendig Schaltleitung 3600 W Lieferumfang: Funk Magnetkontakt · Befestigungsmaterial · Batterie · Funk-Steckdose · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Montageart: | Aufputz | Frequenz: | 433 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Smartwares SmartHome Basic | Max. Reichweite im Freifeld: | 30 m | Mengenangaben: | 2teilig | Max. Schaltleistung: | 3600 W | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Steckdosen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, SmartHome Türsicherung, Steuerung Dunstabzugshaube, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Smartwares |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,90* | € 24,72* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,43* | € 24,75* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,21* | € 34,19* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,55* | € 49,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|