Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH5-SET-KHC Smartwares SmartHome Basic Funk Steckdosen-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Smartwares
Smartwares
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164652
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-SET-KHC
EAN/GTIN:
     8711658410821
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Fensterkontakt
Fenstersender
Funksteckdose
Smartwares SH5-SET-KHC Smartwares SmartHome Basic Funk Steckdosen-Set

Zur einfachen Nachrüstung einer Abluftsteuerung
Kein Aufstemmen von Wänden notwendig
Schaltleitung 3600 W

Das Smartwares Smart Home Funk-Abluftsteuerungsset stellt sicher, dass ein Abluftsystem nur benutzt werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist und die benötigte Zuluft in den Raum einströmt. Der Magnetkontakt gibt die Stromzufuhr des Steckdosenschalters nur bei geöffnetem oder gekipptem Fenster frei.
Es ist keine aufwändige Installation mit Aufstemmen von Wänden, Verlegen von Kabeln notwendig. Magnetkontakt am Fenster anbringen - Funk Zwischenstecker anschließen - Aktoren aneinander anlernen - FERTIG!

Kategorie: Steckdosen-Set
Serie: Smartwares SmartHome Basic
Max. Schaltleistung: 3600 W
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 230 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Montageart: Aufputz
Anwendungsbereich: Licht
Frequenz: 868 MHz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Basisstation: Erforderlich
Produkt-Art: Steckdosen-Set
Hersteller-Nr.: SH5-SET-KHC
EAN: 8711658410821
Hersteller: Smartwares
Modell: SH5-SET-KHC
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Batterietyp: 1 x CR2032
Standby-Verbrauch ca. 0,6 W

Lieferumfang: -

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,46*
€ 24,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,03*
€ 28,42*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,57*
Lager 1039
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,53*
€ 49,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,28*
€ 53,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set9
ab € 38,89*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set28
ab € 20,21*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
ab € 29,18*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
ab € 49,57*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set25
ab € 18,37*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
ab € 25,66*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set22
ab € 31,14*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set8
ab € 39,16*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set14
ab € 34,86*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set7
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.