Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Artikel-Nr.:
     1609-VES5727
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     VES5727
EAN/GTIN:
     4262382967135
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 40cm 3stufen
tischventilator 40 cm
tischventilator

Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend

Dieser weiße Tischventilator ist im 2er SET ein praktischer Helfer an den warmen Tagen im Jahr!

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem leistungsstarken Tischventilator, einem effektiven Lüfter oder Zimmerventilator sind, liegen Sie mit diesem Winderzeuger voll im Trend.

Der Tischlüfter hat einen Durchmesser von 40cm und die drei Flügel sind durch einen Sicherheitskäfig geschützt, dieser ist in einem Winkel von 25 Grad neigbar. Der Ventilator ist in einem 85 Grad Winkel oszillierend. Das heißt er bewegt sich hin und her und verteilt so eine angenehme Brise im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich das kleine Gebläse auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. So können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und Einstellen.

Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 45 Watt sowie drei einstellbare Lüfter Stufen mit Leistungen von 900-1050-1200 U/m.

Der Tischventilator ist mit einem Luftstrom von 3077,4 m³ Stunde gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Mit einem Geräuschpegel von 56,82 dB gehört der Lüfter zu den leiseren Modellen.

So kann der nächste Sommer kommen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 53 cm Breite: 43 cm Tiefe: 31 cm
Durchmesser Ventilator:
40 cm
Farbe:
Weiß
Leistungsstufen:
3 Stufen
Luftstrom:
3077,4 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
900-1050-1200 U/m
Oszillierend:
Ja 85°
Leistung:
45 Watt
Geräuschpegel:
56,82 dB
Einstellbarer Winkel:
25 Grad
Überhitzungsschutz:
Ja
Gewicht:
1,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren, Lüfter, Tischventilatoren, Windmaschine, Winderzeuger, Ventilateur, Tischlüfter, Desk, Fan, Bodenventilator, Schreibtisch, Schreibtischventilator, Raumventilator, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Raumlüfter, Standventilator, Standlüfter, Stehventilatoren, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro, Camping, mini, klein, kleiner, leise, geeignet, für, zum, schlafen, tragbar, mobiler, Weiß, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,25*
€ 70,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5721
ab € 17,62*
Ähnlich
Tristar
VE-5724
ab € 21,69*
Ähnlich
Tristar
VE-5953
ab € 41,91*
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,54*
Ähnlich
Tristar
VE-5978
ab € 26,39*
Ähnlich
Reality Leuchten
R035-32
ab € 31,83*
Ähnlich
Setpoint
VES5728
ab € 48,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.