Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5724 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5724 Ventilator Weiß
Tristar VE-5724 Ventilator Weiß
Tristar VE-5724 Ventilator Weiß
Tristar VE-5724 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107474160
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5724
EAN/GTIN:
     8712836979055
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm tristar
tischventilator 30 cm
tischventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
465 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
48.43 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
1 m³
Lüfterdurchmesser
300 mm
Oszillationsrange
25 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Schutzgitter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Kabellänge
1.6 m
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/17)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5725
ab € 21,55*
Ähnlich
Tristar
VE-5727
ab € 25,60*
Ähnlich
Tristar
VE-5953
ab € 35,89*
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,68*
Ähnlich
Reality Leuchten
R035-32
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.