| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sb80063-2 Herst.-Nr.: sb80063-2 EAN/GTIN: 4260529933777 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set Zauberhafte Nachtlichter Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben Dieses tolle LED Nachtlicht Lolo Lombardo im 2er Set wird alle Kinder begeistern! Dieses batteriebetriebene Kinder Nachtlicht mit tollen Lolo Lombardo Bildern darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt. Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne in blau, grün und orange an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern. Über den integrierten Berührungssensor wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 45 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben. Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen. Benötigt werden für jede Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Lampe Junge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig | Abmessungen: | Höhe: 7,5 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Schutzart: | IP 20 | On/Off: | Berührungssensor, zusätzliche Abschaltautomatik nach 45 Minuten | Produktart: | 2er Set LED Nachtlichter | Batterien: | je Nachtlicht: 3 x AA 1,5 V (exkl.) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: farbwechsler, Nachtlicht, Schlummerlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, LED Sternenhimmel, Sternenhimmel Lampe, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsel, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Kinder Nachtlicht, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Kinder Nachtlampe, Schlummerlampe, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Stern, Sterne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |