| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbs166 Herst.-Nr.: sb166 EAN/GTIN: 4260492259300 |
| |
|
| | |
| Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Kleiner Prinz mit LED Diese zauberhafte Kinderleuchte Kleiner Prinz bringt gute Laune ins Kinderzimmer! Die LED Kinderzimmerlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen und tolle Lichteffekte. Der innere Lampenschirm der Kinder Hängelampe dreht sich lautlos. Ein kleines eingebautes Solarfeld treibt den Motor der Kinderzimmer Leuchte an. Dieses Solarpanel wird gespeist durch das Licht des Leuchtmittels. Das beruhigende Moltiv und der sich drehende innere Lampenschirm werden der Hingucker im Kinderzimmer. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen - Kinderzimmerlampen für Jungen oder Lampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung in blau und dem Motiv Kleiner Prinz ist diese Kinder Deckenleuchte für Junge und Mädchen geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Inklusive 1x E27 LED - 10 Watt - 806 Lumen - 3000 Kelvin warmweiß - extern dimmbar Auch zu finden unter: LED Deckenlampe für Kinderzimmer, LED Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe drehend, Pendelleuchte Kinderzimmer, Hängeleuchte Kinder, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, LED Schlummerlampe. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau, Mehrfarbig | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | Produktart: | LED Kinderzimmerleuchte | Schutzklasse: | 2 | Kabel: | 60 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, deckenanbauleuchte, kinderleuchten niermann, LED Kinderzimmerleuchte, LED Kinderzimmer-Pendelleuchte, LED Kinderzimmerlampe, LED Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, LED Schlummerlampe |
| | |
| |