Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Kleiner Prinz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby Kleiner Prinz
Niermann Standby Kleiner Prinz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93063632
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239001668
EAN/GTIN:
     4036239001668
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Durchmesser
250 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Blau, Gelb
Plafond Farbe
Blau
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Kabelfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Bemessungsleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001699
ab € 37,88*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001200
ab € 39,26*
Ähnlich
Niermann
sbs167
ab € 40,60*
Ähnlich
Niermann
sb174
ab € 37,98*
Ähnlich
Niermann
171
ab € 43,38*
Ähnlich
Niermann
sb172
ab € 37,96*
Ähnlich
Niermann
sb170
ab € 38,39*
Ähnlich
Niermann
sb166
ab € 40,29*
Ähnlich
Niermann
sb168
ab € 37,91*
Ähnlich
Niermann
sb167
ab € 38,04*
Ähnlich
Niermann
sbs171
ab € 46,05*
Ähnlich
Niermann
sb173
ab € 38,12*
Ähnlich
Niermann
sbs172
ab € 40,90*
Ähnlich
Niermann
sbs174
ab € 40,59*
Ähnlich
Niermann
sbs169
ab € 40,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.