Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte
Artikel-Nr.:
     1609-sbs171
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs171
EAN/GTIN:
     4260492259317
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

Kinderzimmer Deckenleuchte mit LED Automobile Lampenschirm drehend Lichteffekte

Diese farbenfrohe Kinderleuchte Automobile bringt gute Laune ins Kinderzimmer!

Die LED Kinderzimmerlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen und tolle Lichteffekte.
Der innere Lampenschirm der Kinder Hängelampe dreht sich lautlos. Ein kleines eingebautes Solarfeld treibt den Motor der Kinderzimmer Leuchte an. Dieses Solarpanel wird gespeist durch das Licht des Leuchtmittels.

Das schöne Motiv Automobil mit Hubschrauber und der sich drehende innere Lampenschirm werden der Hingucker im Kinderzimmer.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen Kinderzimmer oder Lampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung in Grün und dem Motiv Automobile ist diese Kinder Deckenleuchte für alle Kinder geeignet.
Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.
Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* Mit staubabweisender Polypropylen Folie
* Aufhängung kürzbar
* Inklusive 1x E27 LED - 10 Watt - 806 Lumen - 3000 Kelvin warmweiß - extern dimmbar

Auch zu finden unter: LED Deckenlampe für Kinderzimmer, LED Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, LED Kinderzimmerlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe drehend, Pendelleuchte Kinderzimmer, Hängeleuchte Kinder, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Jungenzimmer, Schlummerlampe.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grün, Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
An / Aus Schalter:
Nein
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
LED Kinderzimmerleuchte
Schutzklasse:
2
Kabel:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, deckenanbauleuchte, kinderleuchten niermann, LED Kinderzimmerleuchte, LED Kinderzimmer-Pendelleuchte, LED Kinderzimmerlampe, LED Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Niermann Standby, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, LED Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239206711
ab € 125,51*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106936
ab € 94,14*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001668
ab € 44,21*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001200
ab € 39,23*
Ähnlich
Niermann
sbs671
ab € 136,79*
Ähnlich
Niermann
sb671A
ab € 107,13*
Ähnlich
Niermann
sb166
ab € 46,29*
Ähnlich
Niermann
sbs671A
ab € 119,67*
Ähnlich
Niermann
sbs693
ab € 119,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.