| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbss107 Herst.-Nr.: sbss107 EAN/GTIN: 4260492259331 |
| |
|
| | |
| Kinder Papierlampe BLUMEN Motiv Lampenschirm Ø40cm mit Aufhängung & LED Licht LED Kinderlampe mit Papier Lampenschirm und dimmbarem LED Leuchtmittel Die Blumen Papierlampe mit Pendelaufhängung ist ein besonderer Blickfang für alle Kinderaugen! Die Kinder Hängelampe mit Papier Lampion ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar - mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Blumen Design sorgt die Kinder Deckenleuchte für Begeisterung. Unbeleuchtet schimmert der Papierlampenschirm leicht grün, beleuchtet wirkt dieser Lampenschirm leicht gelb. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Blumenmotiv ist diese LED Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Der Papierlampenschirm der Kinder Hängeleuchte hat ein Durchmesser von 40 cm. Die Kinderleuchte wird mit einem 10W E27 LED mit 800 Lumen in Warmweiß geliefert. Da dieses Leuchtmittel dimmbar ist, können Sie sich für eine individuelle und angenhme Innenbeleuchtung entscheiden. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Lampenschirm aus Papier, Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Papierballon, Beleuchtung Kinderzimmer, Kugellampe, Kugelleuchte, Lampion Kinder, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | 10 Watt | Lichtfarbe: | Warmweiß - 3000 Kelvin | Lichtstrom: | 800 Lumen | dimmbar: | Ja | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Gelb, Mehrfarbig | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 | Abmessungen: | Durchmesser: 40 cm | Gewichteter Verbrauch: | 10 kWh/1000h | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (E27 / max. 60 Watt) | Produktart: | Kinderleuchten Papierleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten, leds mit schraubsockel e 27, Papierlampe, Ballon Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe Mädchen, Kinderzimmerleuchten, Niermann Standby, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung |
| | |
| |