| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sbss164 Herst.-Nr.: sbss164 EAN/GTIN: 4260492259393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinder Papierlampe BLÜMCHEN Muster Lampenschirm Ø40cm mit Aufhängung & LED Licht LED Kinderlampe mit Papier Lampenschirm und dimmbare LED Die Papierlampe Bungee Bunny mit Pendelaufhängung ist ein besonderer Blickfang für alle Kinderaugen! Die Kinder Hängelampe mit Papier Lampion ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar - mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Blümchen Design sorgt die Kinder Deckenleuchte für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Blümchen Motiv ist diese LED Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Der Papierlampenschirm der Kinder Hängeleuchte hat ein Durchmesser von 40 cm. Die Leuchte wird mit einem LED Leuchtmittel 10 Watt dimmbar, E27, 806 Lumen, 3000 Kelvin geliefert. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Lampenschirm aus Papier, Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Papierballon, Beleuchtung Kinderzimmer, Kugellampe, Kugelleuchte, Lampion Kinder, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel: | 10 Watt | Lichtfarbe: | Warmweiß - 3000 Kelvin | Lichtstrom: | 800 Lumen | dimmbar: | Ja | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Mehrfarbig, Rosa | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 | Abmessungen: | Durchmesser: 40 cm | Gewichteter Verbrauch: | 10 kWh/1000h | Variante: | 1 Stück | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (E27 / max. 60 Watt) | Produktart: | Kinderleuchten Papierleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe Mädchen, Kinderzimmerleuchten, Niermann Standby, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |