| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbss154 Herst.-Nr.: sbss154 EAN/GTIN: 4260492253964 |
| |
|
| | |
| Kinder Papierlampe SONNEN Motiv Lampenschirm Ø40cm mit Aufhängung & LED Licht LED Kinderlampe mit LED leuchtmittel und Papier Lampenschirm, kugelförmig Die Papierlampe SUNNY mit Pendelaufhängung ist ein besonderer Blickfang für alle Kinderaugen! Die Kinder Hängelampe mit Papier Lampion ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar - mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Blumen Design sorgt die Kinder Deckenleuchte für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Sonnenmotiv ist diese LED Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Der Papierlampenschirm der Kinder Hängeleuchte hat ein Durchmesser von 40 cm. Die Hängeleuchte wird mit einem dimmbarem 10W LED Leuchtmittel mit 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Da dieses Leuchtmittel dimmbar ist, können Sie sich für eine individuelle und angenehme Innenbeleuchtung entscheiden. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Lampenschirm aus Papier, Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Papierballon, Beleuchtung Kinderzimmer, Kugellampe, Kugelleuchte, Lampion Kinder, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | 10 Watt | Lichtfarbe: | Warmweiß - 800 Kelvin | Lichtstrom: | 3000 Lumen | dimmbar: | Ja | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Gelb, Mehrfarbig, Weiß | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 | Abmessungen: | Durchmesser: 40 cm | Gewichteter Verbrauch: | 10 kWh/1000h | Variante: | 1 Stück | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (E27 / | Produktart: | Kinderleuchten Papierleuchte | Kabel: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten, leds mit schraubsockel e 27, Papierlampe, Ballon Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe Mädchen, Kinderzimmerleuchten, Niermann Standby, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung |
| | |
| |