| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-sbss163 Herst.-Nr.: sbss163 EAN/GTIN: 4260492259379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinder Papierlampe Lolo Lombardo Lampenschirm Ø40cm mit Aufhängung & LED Licht LED Kinderlampe mit Papier Lampenschirm und dimmbarem LED Leuchtmittel Die Papierlampe Lolo Lombardo mit Pendelaufhängung ist ein besonderer Blickfang für alle Kinderaugen! Die Kinder Hängelampe mit Papier Lampion ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar - mit ihrem kindgerechten und lustigen Elefanten sorgt die Kinder Deckenleuchte für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Lolo Lombardo Motiv ist diese LED Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Der Papierlampenschirm der Kinder Hängeleuchte hat ein Durchmesser von 40 cm. Diese Leuchte wird mit einem dimmbarem Leuchtmittel 10 Watt dimmbar, E27, 806 Lumen, 3000 Kelvin geliefert. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Lampenschirm aus Papier, Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Papierballon, Beleuchtung Kinderzimmer, Kugellampe, Kugelleuchte, Lampion Kinder, LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel: | 10 Watt | Lichtfarbe: | Warmweiß - 3000 Kelvin | Lichtstrom: | 800 Lumen | dimmbar: | Ja | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Blau, Grün, Mehrfarbig | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 | Abmessungen: | Durchmesser: 40 cm | Gewichteter Verbrauch: | 10 kWh/1000h | Variante: | 1 Stück | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (E27 / max. 60 Watt) | Produktart: | Kinderleuchten Papierleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierlampe Kinderzimmer, Ballon Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe Mädchen, Kinderzimmerleuchten, Niermann Standby, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerlampe LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |