Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker
>
Artikel
Shuttle PCP11 Serien-Kabel Schwarz - Grau 0,21 m 9 pin D-Sub 10-pin (2×5) (PCP11)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6590798
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
PCP11
EAN/GTIN:
4046047103430
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Produkttext
P20U/P51U: Die Shuttle XPC all-in-one P20U/P51U Serie verfügt bereits über zwei COM-Ports ab Werk und kann mit Hilfe von PCP11 mit bis zu zwei weiteren COM-Ports aufgerüstet werden. Nach der Installation stehen somit insgesamt vier COM Schnittstellen (RS232) mit Sub-D-Anschluss zur Verfügung. DS10U: Die Shuttle XPC slim DS10U Serie verfügt standardmäßig über einen COM-Port und einen VGA-Port. Falls zwei COM-Ports benötigt werden, lässt sich der vorhandene VGA-Port entfernen und durch PCP11 ersetzen.
Hauptmerkmale
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
0,21 m
Anschluss 1
9 pin D-Sub
Anschluss 2
10-pin (2×5)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kompatible Produkte
P20U, DS10U/P51U
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabellänge:
0,21 m
Anschluss 1:
9 pin D-Sub
Anschluss 2:
10-pin (2×5)
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Kompatible Produkte:
P20U, DS10U/P51U
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Kabel und Adapter divers
Weitere Suchbegriffe:
Adapter RS232
,
RS232 Adapter
,
adapter rs232
,
shuttle
,
pcp11
,
kabel
,
rs232
,
pozpcp11
,
accessory
,
comportadapter
,
p20u
,
p51u
,
ds10u
,
computer
,
group
,
ds10u/xh410g
,
comport
,
single
,
p20u/p51u
,
serienkabel
,
schwarz
,
grau
,
dsub
,
10pin
,
ds10uxh410g
,
p20up51u
,
port
,
adapter
,
xh410g
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle All-In-One Barebone P52U, 15.6" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U,Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
P52U
ab € 424,87*
Zubehör
Shuttle All-In-One Barebone P52U3, 15.6" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U,Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
P52U3
ab € 513,40*
Zubehör
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
POS P520
ab € 500,34*
Zubehör
Shuttle P5200PA All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise ...
Shuttle Computer
P5200PA
ab € 567,06*
Zubehör
Shuttle POS system DS200, Celeron 5205U, 4GB RAM, 128GB M.2 SSD, 2x LAN,1xCOM,1xHDMI,1xDP,1xVGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 285,13*
Zubehör
Shuttle XPC All In One PC IoT P2200PA Intel® Celeron® 5205U 29,5 cm (11.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Shuttle Computer
PAT-P0220PA2
ab € 478,51*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS10U, Celeron 4205U, 1xHDMI,1xDP,1x VGA, 2x LAN,1xCOM, 8x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS10U
ab € 225,58*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS20U3V2, i3-10110U, 2x LAN (1xGbit, 1x 2.5Gbit), 1xCOM, 1xHDMI, 1xDP, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS20U3V2
ab € 369,63*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U, Intel Celeron 7305, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U
ab € 234,58*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U3
ab € 396,35*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U5, i5-1335U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U5
ab € 540,31*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U7, i7-1355U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U7
ab € 612,57*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone XH510G - S1200, Intel H510, 1xDP, 1xHDMI, 1x PCI-E 16X, 1x LAN, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH510G
ab € 192,93*
Zubehör
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle Computer
PIB-XH510G201
ab € 214,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen