| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4658276 Herst.-Nr.: 3245424922218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492, Nitril Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit Baumwollvelourisierung, vielseitig einsetzbar. Anatomische Passform. Griffiges Profil an Handinnenfläche und Fingern. Hohe Beständigkeit gegen viele Lösemittel, Öle und Fette. Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebbeständigkeit. Guter Nassgriff. Kat. III Packung à 1 Paar.
Handschuhgröße 11 Länge 320 mm Dicke 0,38 mm Farbe grün Material Nitril Innenausführung velourisiert Beidseitig tragbar Nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuh spontex, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuh nitril, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Schutz,Handschuhe, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, Chemikalienschutz-Handschuhe, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |