Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage, 6 kg/5 g, HDB 6K-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage, 6 kg/5 g, HDB 6K-3XL
Hängewaage, 6 kg/5 g, HDB 6K-3XL
Artikel-Nr.:
     4502-12L7019
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 6K-3XL
EAN/GTIN:
     4045761201958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
Hängewaage, HDB 6K-3XL, Kern - Waagen HDB 6K-3XL Hängewaage Max 6 kg: d=0,005 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 610101 (Elektrische Sicherheit) * NEU: KERN HDB jetzt auch als hochlastige XLVersion. Die größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, der ein noch besseres Handling speziell bei schwereren Lasten ermöglicht * Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Wareneinund ausgang * Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. * HoldFunktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der HoldTaste * SpitzenlastAnzeige (PeakHold) * Haken, Stahl, einklappbar
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
5 g
Ausführung:
Hängewaage
Wägebereich:
6 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.43 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage 5g, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,20*
€ 70,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 71,87*
€ 6,49*
ab € 58,31*
€ 73,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,99*
€ 76,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 76,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.