Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Soft Nitril 200 | Handschuhgröße: S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Soft Nitril 200 | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Soft Nitril 200 | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Soft Nitril 200 | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Soft Nitril 200 | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Soft Nitril 200 | Handschuhgröße: S
Artikel-Nr.:
     163-4661059
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     7002-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Soft Nitril 200
Unsteril, puderfrei, Rollrand und hypoallergen. Mikrogeraute Fingerspitzen.
Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, AQL 1,5, CE.
Kat. III
Box à 200 Stück

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße S
Farbe weiß
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 7,10*
€ 10,71*
Lager 163
10
€ 6,49*
ab € 6,12*
€ 10,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.