Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VA P Paket Automatic Evaporation plus Hei-VAP Expert Control ML G3B Woulff´sche Flasche Vakuumpumpe Rotavac Vario Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.669 058
4.669 058
6.311 096
6.311 098
Artikel-Nr.:
     163-4669062
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     574-38310-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Rotationsverdampfer Hei-VAP Expert / Ultimate Pakete
University Research: Hei-VAP Ultimate Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3 XL, Vakuumpumpe Rotavac Vario Control, Schlauchset
Twin VAP: 2 x Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Rotavac Valve Control, 2 x Vakuumventil, Umlaufkühler Hei-CHILL 1200, 2 x Schlauchset, Kryo 30 (20 l), 2 x Rückschlagventil, 2 x Y-Stück
Reaction/Extraction: Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und Rückflusskühler G6, Vakuumpumpe Rotavac Vario Tec, Siedetemperatursensor, Schlauchset
Powder Drying: Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Rotavac Valve Control, Vakuumventil, Schlauchset, Pulverkolben 2 l, Dampfdurchführung mit Pulverfilter
Automatic Evaporation: Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Rotavac Vario Tec, Kondensatkühler für Rotavac Vario, Schlauchset, Woulffsche Flasche, AUTOaccurate-Sensor
University Research-Chill: Hei-VAP Ultimate Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3 XL, Vakuumpumpe Rotavac Vario Control, Umlaufkühler Hei-CHILL 600, RS 232-Kabel, Schlauchset, Kryo 30 (10 l)
Reaction/Extraction-Chill: Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und Rückflusskühler G6, Vakuumpumpe Rotavac Vario Tec, Siedetemperatursensor, Umlaufkühler Hei-CHILL 350, RS 232-Kabel, Schlauchset, Kryo 30 (10 l)
Powder Drying-Chill: Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumpumpe Rotavac Valve Control, Vakuumventil, Umlaufkühler Hei-CHILL 600, RS 232-Kabel, Schlauchset, Pulverkolben 2 l, Dampfdurchführung mit Pulverfilter, Kryo 30 (10 l)
Automatic Evaporation Plus: Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3B, Vakuumpumpe Rotavac Vario Control, Kondensatkühler für Rotavac Vario, Schlauchset, Woulffsche Flasche, AUTOaccurate-Sensor

Typ Automatic Evaporation Plus
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, rotationsverdampfer heidolph, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, vakoum, lauda microcool, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.520,99*
€ 10.885,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.754,33*
€ 11.119,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.119,44*
€ 13.232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.033,53*
€ 13.129,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.824,43*
€ 12.881,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.754,33*
€ 12.797,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.