Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-VAP Automatic Evaporation plus Paket-- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5743831000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     574-38310-00
EAN/GTIN:
     4255661408351
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und beschichtetem, vertikalem Glassatz G3B Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Control Kondensatkühler für Hei-VAC Vario Schlauchset Woulff?sche Flasche AUTO accurate -Sensor
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
47,000 kg
Nettogewicht:
29,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,456 m³
Verpackungshöhe:
0,95 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 10.520,99*
€ 10.885,73*
Frei Haus
ab € 10.754,33*
€ 11.119,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.885,73*
€ 12.954,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.800,70*
€ 12.852,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.593,03*
€ 12.605,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.520,99*
€ 12.519,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.