Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Soft Nitril Blue 300 | Handschuhgröße: S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Soft Nitril Blue 300 | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Soft Nitril Blue 300 | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Soft Nitril Blue 300 | Handschuhgröße: S
Artikel-Nr.:
     163-6266358
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     14102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Soft Nitril Blue 300
Unsteril, puderfrei, Rollrand, extra lang (300 mm) und mikrogeraute Handflächen.
Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, EN 374, AQL 1,5, CE.
Kat. III
Box à 100 Stück

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße S
Länge 300 mm
Farbe blau
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, einmalhandschuh, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Nitril-Handschuh extra lang, Nitril-Handschuhe extra lang, Einweg-Handschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,42*
12 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 11,65*
€ 14,75*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 12,10*
€ 25,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.