Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Gr.M (7-8) Sempercare® nitrile Nitril blau puderfrei steril Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Gr.M (7-8) Sempercare® nitrile Nitril blau puderfrei steril Paar
Einmalhandschuhe Gr.M (7-8) Sempercare® nitrile Nitril blau puderfrei steril Paar
Einmalhandschuhe Gr.M (7-8) Sempercare® nitrile Nitril blau puderfrei steril Paar
Artikel-Nr.:
     163-6267130
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000002059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe, SEMPERCARE® Nitrile, steril
Puderfreier, steriler Nitrilhandschuh für den Einmalgebrauch
Die bewährte Sicherheit eines Nitril-Handschuhs - kombiniert mit latexähnlichen Trageeigenschaften - machen den Sempercare® Nitrile der neuen Generation zur optimalen naturlatexfreien Handschuh-Lösung.

-Die höhere Durchstich-Festigkeit und bessere Chemikalienbeständigkeit von Nitril (bei gleicher Wanddicke wie Naturlatex) bieten dem Anwender Schutz und ein sicheres Gefühl
-Das weiche Material erhöht den Tragekomfort und sorgt für komfortables und sicheres Arbeiten über längere Zeit
-Der Handschuh ist puderfrei und enthält keine Naturlatex-Proteine, somit bestens geeignet für Typ-I-Allergiker, die auf erhöhten Komfort, ähnlich dem elastischen Naturlatex, nicht verzichten wollen
-Strukturierte Fingerspitzen sichern einen guten Griff, auch im feuchten Umfeld
-Die blaue Farbe erleichtert die schnelle Unterscheidung von Latex-Handschuhen
-Die Reißkräfte des Sempercare® Nitrile liegen deutlich über den in der Norm festgelegten Mindestwerten und ermöglichen dadurch dem Anwender ein besonderes Schutzgefühl
-AQL 1,5
-Wanddicke doppelt gemessen 0,20 mm
-50 Paar im Spenderkarton, Handschuhe gestulpt in faserfreier Innentasche, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Versandkarton
-Kat. III


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Dicke 0,10 mm
Farbe blau
Steril Ja
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 70,00*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 74,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 1800 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,90*
€ 55,81
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.