| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6270963 Herst.-Nr.: FH 100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitales Kraftmessgerät FH-S Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter Messzelle.
-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung -Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer -Datenschnittstelle RS-232 -Wählbare Einheiten: N, lb, kg -Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige -Grenzwertfunktion, Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen -Auto-Power-Off -Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte -Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n -Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
Lieferumfang: Kraftmessgerät, Tragekoffer
Max. Messwert 100 N Messbereich 100 N Ablesbarkeit 0,05 N N Anzeige Digital Breite 66 mm Tiefe 36 mm Höhe 230 mm Abmessungen (BxTxH) 66 x 36 x 230 mm Gewicht 1 kg Steckertyp EU Art Hilfsenergie Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,60* | € 479,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,09* | € 479,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,06* | € 493,21* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,41* | € 503,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,86* | € 508,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 399,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|