| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1832 Herst.-Nr.: FH 100. EAN/GTIN: 4045761140448 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Akkus und Ladegerät, Zug- und Druckkraftmessgeräte mit RS232-Schnittstelle Typ Sauter FH. Mit Peak-Hold- und Track-Funktion, Push/Pull und Mini-Statistik-Paket; Auflösung: 10.000 Punkte (gesamter Messbereich), Messfrequenz: 2000 Hz, Messunsicherheit: 0,2 %, Überlastschutz: 150 %, wählbare Einheiten: Newton, Pfund, kg, Maße: L 238, B 63, H 36 mm, Gewicht: 640 g. Akkus und Ladegerät werden mitgeliefert. Ausführung mit internem Kraftaufnehmer. Technische Merkmale (Typ, max. Messwert, Ablesbarkeit): FH 100, 100 N, 0,05 N Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 0,05 N | Kraft: | 100 N | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.313 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,60* | € 479,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,09* | € 479,03* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,06* | € 493,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,41* | € 503,21* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,86* | € 508,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 431,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|