Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Messgerät "Air CO2ntrol Life"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CO2-Messgerät "Air CO2ntrol Life"
CO2-Messgerät "Air CO2ntrol Life"
Artikel-Nr.:
     163-6287917
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
CO2-Messgerät Air Co2ntrol Life
Ideal zur Überwachung der Luftqualität in Räumen. LED-Leuchten in Ampelfarben unter dem Display geben Auskunft über den aktuellen CO2-Gehalt in der Raumluft (grün: <800 ppm, gelb: 800 bis 1200 ppm, rot: >1200 ppm).


-Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
-Einstellbarer Alarm


Lieferumfang: CO2-Messgerät, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Spezifikationen
Co2-Messbereich: 0 ... 3000 ppm
Auflösung: 1 ppm (0 ... 1000 ppm); 5 ppm (1001 ... 2000 ppm); 10 ppm (2001 ... 3000 ppm)
Temperatur-Messbereich: 0 ... 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Relative Feuchtigkeit: 20 ... 90 % r.F.
Auflösung: 1 % r.F.
Abmessungen (B x T x H): 138 x 51 x 100 mm
Gewicht: 188 g
Stromversorgung: USB oder 5V-Adapter

Typ Air CO2ntrol Life
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 95,85*
€ 116,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 122,46*
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 122,46*
€ 3,50*
ab € 106,67*
€ 129,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 130,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HN Power
HNP06-MINIUSBL6
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.